Beli kabel bc 50 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Elektrikatribut:
- Pressure (MPa): 25
- Flow Volume (ml): 40
- Dimension Unit (L x W x H) (mm): 800x470x800
- Dimensions Tank (LxWxH) (mm): 740x360x330
- Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & AccessoriesDeskripsi:Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.atribut:
- UNSPSC: 26121517
- Number of Conductors: 1
- Temperature Rating (°F): 167
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)Deskripsi:SPE-2Hydraulic Electric Pump-Two stage models for reduced cycle times and improved productivity-Easy to customize with modular accessory kits-User adjustable external relief valve with a factory set upper limit prevents system overload-Easy to read integrated oil level sight glass-Totally enclossed fan-cooled motors are ideal for outdoor use in many environments
- KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Manualatribut:
- Dimension Unit (L x W x H) (mm): 530x200x300
- Dimensions Tank (LxWxH) (mm): 530x200x120
- Flow Volume (ml): 45
- Pressure (MPa): 5
- monotaro Manual Hydrostatic Test PumpDeskripsi:A lightweight, compact and easy-to-carry test pump.atribut:
- Included Accessories: 5.0MPa pressure gauge 1/4PT x 1, pressure hose x 1, union fitting 1/2 x 1, bushing 1/2 x 1/4 x 1
- Tank Material: polypropylene (P. P. P.)
- Maximum Pressure (MPa): 5
- Dimensions (L x H x W) (mm): Approx. 320x300x200
- Tank Capacity (L) : 4.5
- Water Adsorption (cc/time): About 13
- kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)atribut:
- Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
- Discharge Quantity (ml/time): 13
- Water Tub Capacity (L): 4.5
- Discharge Port Diameter: G1/4
- Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
- kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)Deskripsi:KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.atribut:
- Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
- Speed (rpm): 1410
- Type: Single-Phase
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 250
- Flow Rate (minute): 3.5
- Maximum Pressure (MPa): 3.9
- FLUKE Hydraulic Test HoseDeskripsi:The Fluke 700HTH-1 hydraulic test hose is a 10000 psi, 690 bar working pressure test hose that features stainless steel and nylon construction for use in connecting a Fluke-700HTP-1 or other hydraulic test pump to a unit under test. The Fluke 700HTH-1 allows connection to both a Fluke pressure module and a calibration unit under test from a Fluke 700HTP-1 hydraulic test pump simultaneously. 700HTH-1 is compatible with water and non-corrosive oil.atribut:
- Material: Nylon, stainless steel, zinc, plated steel, and nitrile
- Minimum Bend Radius (mm): 60
- Temperature (°C): -40 to +120
- Dimensions (m): 0.84 long without adapter fittings
- Pressure (psi): 10000
- Kozure Iron Locker Cabinet SW Series (Lemari Loker)Deskripsi:KOZURE KL 9SW - Loker Besi 9 Pintu / Steel Locker 9 Doors adalah produk locker resmi dan berkwalitas.atribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Dimensions (cm): 100x90x40
- Packaging Dimensions (mm): 1035x935x100
- Process Coating: powder Coating
- kyowapmp Manual Test Pumpatribut:
- Dimensions (LxHxW) (mm): 320x200x270
- Plunger Diameter (mm): 22
- Stroke (mm): 35
- Rate of Suction per Stroke (cc): 13
- Water Tank Capacity (L): 4.5
- Accessories: Pressure gauge 1/4PT (1pc), Pressure Hose (1pcs)
- Maximum Pressure (MPa): 5
- Tank Material: Plastic
- WHEELER-REX Hydro Test Pumpatribut:
- UNSPSC: 40151533
- Terada Water Pressure Test Pump (Manual)atribut:
- Discharge Rate (mL/times): 13
- Water Tank Capacity (L): 4.6
- Maximum Pressure (MPa): 3.43
- Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.atribut:
- Color: Dark Red
- Odour: Bland
- Density (g/cm³): 0.845
- Viscosity (mm²/s): 3.4
- Corrosion: Meets AMS 2644
- AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
- HIWIN Linear Guideway Block EGHDeskripsi:Low Profile Ball TypeThe design of the EG series offers a low profile, high load capacity, and high rigidity. It also features an equal load rating in all four directions and self-aligning capability to absorb installation-error, allowing for higher accuracies. Additionally, the lower assembly height and the shorter length make the EG series more suitable for high-speed, automation machines and applications where space is limited. The retainer is designed to hold the balls in the block even when it is removed from the rail.atribut:
- Class: Very light preload
- Preload: 0-0.02C
- Condition: Certain load direction,low impact,low precision required
- Barton Tools V Electric Hydraulic Pump Double Hidrolik Power Packatribut:
- Motor Power (W): 750
- Working Voltage (V): 220
- High Pressure (MPa): 70
- Speed (rpm): 1400
- High Pressure Flow (L/minute): 0.9
- Low Pressure Flow (L/minute): 5
- Oil Reserves (L): 8 (Usable 7)
Daftar Harga kabel bc 50 mm Terbaru October 2026
| KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Elektrik | Rp23.999.900 |
| SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories | Rp1.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Kyowa Pump Hydrotest Portable Type Electric (Pompa Hydrotest) | Rp11.999.900 |
| SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik) | Rp38.999.900 |
| KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Manual | Rp1.999.900 |
| monotaro Manual Hydrostatic Test Pump | Rp2.299.900 |
| kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan) | Rp4.299.900 |
| kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/n4P106390832-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/7tP111428281-1.jpg)
/P103055275-1.jpg)


/flP102027561-2.jpg)
/14P105213040-1.jpg)

/ncP106481840-2.jpg)
/lpP109154781-3.jpg)


/98P105428332-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)%20(Cairan%20Penetran)/qaP103469946-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)